TR-971 Luftstromindikator

3M™ Luftstromindikatoren für Gebläseatemschutz-Systeme

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:TR-971
Rubix:3272962
Hersteller:7100035846
EAN:00051141567075
TR-971 Luftstromindikator

Technische Zusammenfassung

Typluftströmungsanzeiger
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TR-971 Luftstromindikator


3M™ Luftstromindikatoren bieten dem Benutzer eine zuverlässige Möglichkeit, zu bestätigen, dass die angestrebte Luftstromrate für 3M™ Gebläseatemschutz-Systeme eingehalten wird.
Dieses Klebeband ist auf allgemeine, gewerbliche Anwendungen ausgelegt, in denen ein gewisser Bedarf an Temperaturbeständigkeit und Wasserfestigkeit besteht

Stärken


• Der Luftstromindikator wird verwendet, um zu bestätigen, dass die Soll-Luftstromrate des 3M™ Gebläseatemschutz-Systems eingehalten oder überschritten wird
• Vor der Verwendung des Gebläseatemschutz-Systems muss der Luftstrom geprüft werden
• 3M™ Originalzubehör
• Einfache Verwendung zur regelmäßigen Überprüfung des Luftstroms

Anwendungen

Baugewerbe - Gebäudeinstandhaltung - Metallindustrie - Montage- und mechanische Arbeiten - Sprühen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung52,6 g
Typluftströmungsanzeiger
35,30 exkl. MwSt.
/ Stück
42,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen