PD01010 PP30030002, Refill-Pack 500 Paar PD01010
3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Gehörschutzstöpsel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:PD-01-010
Rubix:2712750
Hersteller:7000103747





Dokumente
Produktdetails : PD01010 PP30030002, Refill-Pack 500 Paar PD01010
Die 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Gehörschutzstöpsel werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel von bis zu 34 dB zu reduzieren. Geprüft nach EN 352-2:2020. Als Ausführung mit und ohne Kordel erhältlich.
Atemschutz für Arbeitsbereiche, in denen eine eigensichere Ausrüstung erforderlich ist Ob Sie es nun mit entzündlichen Gasen oder brennbaren Stäuben zu tun haben, bieten Sie Ihren Mitarbeitern mit dem eigensicheren 3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläse einen zuverlässigen Atemschutz. Personalisierter und einfach verwendbarer Schutz Das TR-800 Atemschutzgebläse bietet Ihren Mitarbeitern individuellen Tragekomfort und Vielseitigkeit. Dieser Atemschutz verfügt über intuitive, farblich gekennzeichnete Bedienflächen und ermöglicht die Auswahl verschiedener Luftstromgeschwindigkeiten. Das sichert Ihren Mitarbeitern einen dauerhaften Tragekomfort, sodass sie sich besser auf ihre Aufgabe konzentrieren können. Durch hellgelbe Kennzeichnungen lässt sich das Atemschutzgebläse von 3M™ Modellen unterscheiden, die nicht eigensicher sind. Visuelle und akustische Alarme weisen die Träger darauf hin, wenn der Batteriestand niedrig oder der Filter gesättigt ist. Das TR-800 Atemschutzgebläse ist mit einem breiten Sortiment an Filtern kompatibel, sodass es sich für viele Branchen und Anwendungsbereiche eignet. Atemschutz-Komplettlösung Erhältlich in Sets, die alles enthalten, was Ihre Mitarbeiter für den sofortigen Einsatz benötigen. *Das 3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläse TR-800 ist wie folgt ATEX-zertifiziert: Bergbau mit Gefahr für Grubengas (Gruppe I) EN 60079-11 Ex ia I Ma ia – Eigensicherheit für Geräteschutzgrad Ma Geräte zur Verwendung in Gasatmosphären (Gruppe II) EN 60079-11 Ex Ia IIB T4 Ga ia – Eigensicherheit für Geräteschutzgrad Ga IIB – Gasgerätegruppe T4 – Max. Oberflächentemperatur 135 ˚C (-20 ˚C ≤ Ta ≤ 55 ˚C) Geräte zur Verwendung in Staubatmosphären (Gruppe III) EN 60079-11 Ex Ia IIIC 135 ˚C Da ia – Eigensicherheit für Geräteschutzgrad Da IIIC – Staubgerätegruppe 135 ˚C – Maximale Oberflächentemperatur (-20 ˚C ≤ Ta ≤ 55 ˚C) Hinweis: Ta definiert den Umgebungstemperaturbereich innerhalb dem die Temperaturklasse (T) definiert ist, nach EN-60079-11
Stärken
• Dämmt Geräuschpegel um bis zu 34 dB. Nach EN 352-2:2020 geprüft.
• Dank dem auffälligen, neongelben Design sind die Gehörschutzstöpsel in Konformitätsprüfungen einfach zu erkennen
• Der weiche Schaumstoff erzeugt im Gehörgang einen geringen Druck
• Konisches Design bietet eine gute Passform für die meisten Gehörgangsgrößen
• Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
• Ohne Kordel (ES-01-001) und mit Kordel (ES-01-005) erhältlich
Anwendungen
Ohren
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Globaler Dämmwert SNR | 36 dB |
| Gedreht | nein |
| Nachweisbar | nein |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Typ | einweg |
| Werkstoff | polyurethan-schaumstoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,16 € exkl. MwSt.
/ Paar
0,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen