EX01002 EX01002 Gehörschutzstöpsel EAR Express SNR28

3M™ E-A-R™ Express™ Gehörschutzstöpsel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:EX01002
Rubix:1531268
Hersteller:7000103733
EAN:04046719350568
EX01002 EX01002 Gehörschutzstöpsel EAR Express SNR28

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Globaler Dämmwert SNR28 dB
Gedrehtnein
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EX01002 EX01002 Gehörschutzstöpsel EAR Express SNR28


Die 3M™ E-A-R™ Express™ Gehörschutzstöpsel werden in den Gehörgang eingeführt, um die Exposition gegenüber gefährlichen Lärmpegeln zu reduzieren. Sie lassen sich sowohl ein- als auch beidhändig einführen und dämmen Lärm um 28 dB SNR. Nach EN 352-2:2020 geprüft.
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer sind ein leichter Gehörschutz, der sich hervorragend mit anderer Schutzausrüstung kombinieren lässt. Gemäß EN 352:2020 geprüft, dämmen unsere Kapselgehörschützer Geräuschpegel um bis zu 27 dB. Sie eignen sich ideal für industriellen Lärm mittlerer Stärke, wie er in Werkstätten, metallverarbeitenden Betrieben oder Druckereien auftritt, wie auch für Aktivitäten im Freien wie Rasenmähen oder Heckenschneiden. Optime I Kapselgehörschützer sind eine ideale Wahl bei Arbeiten von kurzer und langer Dauer. Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln trägt dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten weichen Polster vermindern den Druck um die Ohren herum, sodass ein bequemes Tragen auch über lange Zeiträume möglich ist. Die Polster und Schaumrahmen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich. Sie sind in verschiedenen Modellen erhältlich, wie z. B. mit Kopfband, faltbarem Kopfband, Nackenband oder mit Helmbefestigung, und die Farben umfassen das leicht erkennbare Optime™ I Gelb sowie die Warnfarben Grün oder Orange.

Stärken


• Sie lassen sich sowohl ein- als auch beidhändig einsetzen und dämmen Geräusche um bis zu 28 dB SNR gemäß EN 352-2:2020.
• Ein Gehörschutzstöpsel-Design, das dank seiner Form eine effektive Abdichtung bietet
• Patentierte 3M™ E-A-R™ Schaumstoffspitzen sind einfach zu komprimieren, sodass sie sich leicht einsetzen lassen und durch die langsame Ausdehnung sicher sitzen
• Halbflexibler Stiel für einfaches Einsetzen und Entfernen
• Da kein Vorformen erforderlich ist, bleiben die Gehörschutzstöpsel beim Einführen hygienisch sauber
• Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System

Anwendungen

Ohren

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Globaler Dämmwert SNR28 dB
Gedrehtnein
Nachweisbarnein
Hauptmaterialpolyurethan
Typwiederverwendbar
Werkstoffnitrilgummi
Größeeinheitsgröße
0,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,00 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gedreht