1112709 Auffang- und Rettungsgurt Größe 2

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffanggurte

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:XE50 1112709
Rubix:3471320
Hersteller:7100316765
EAN:3660570057865
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Befestigungspunkte4
Größe2

Dokumente

Produktdetails : 1112709 Auffang- und Rettungsgurt Größe 2


Der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet, die speziell für einen besseren Sitz und mehr Sicherheit bei Arbeiten in der Höhe entwickelt wurden. Der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 wurde aus langlebigem und strapazierfähigem Polyester-Gurtband und Bauteilen aus legiertem Stahl gefertigt, um den täglichen Bedürfnissen Ihres Arbeitsplatzes standzuhalten. Das Design der rückseitigen D-Ring-Platte mit pHSG-Tunnel ermöglicht eine schnelle und bequeme Verbindung persönlicher Höhensicherungsgeräte. Revolver Einsteller für die Rumpflänge inklusive einem Automatikverschluss* sorgen dafür, dass der Auffanggurt bei Ihrem Team schnell, sicher und bequem sitzt. Dieser Auffanggurt ist mit optionalem Zubehör für Rücken-/Schulterpolsterung, Beinpolster und einer Vielzahl von 3M Absturzsicherungen für Werkzeug kompatibel. Alle Modelle sind mit Hängetrauma-Trittschlaufen ausgestattet.
Die 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurte wurden entwickelt, um den Sitz, die Funktion und die Effizienz zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Ihre tägliche Arbeit zu erfüllen. Der ExoFit™ wurde höher positioniert, um Ihren steigenden Erwartungen weiter gerecht zu werden und Ihnen beim Erreichen neuer Höhen behilflich zu sein. ExoFit™ Auffanggurte entwickeln sich aufgrund der Forschung in Technik und Bauwesen weiter und werden ergänzt durch Fortschritte bei neuen Materialien und Technologien. 3M™ DBI-SALA® ist Ihnen mit einem innovativen Angebot an Auffanggurten behilflich und unterstützt Ihr Team dabei, größere Höhen zu erreichen. Steigen Sie auf die nächste Generation von 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 und XE200 Auffanggurten um, damit sich Ihre Mitarbeiter selbst an unbequemen Orten wohl fühlen.

Stärken


• X-förmig verlaufende Brustgurte mit zentraler D-Ring Auffangöse – optimierte Position am Körper
• Revolver Einsteller für die Rumpflänge für einen schnellen, sicheren und bequemen Sitz des Auffanggurtes
• Komfortpolster (Rücken, Schultern, Beine) sind als Zubehör erhältlich (separat zu bestellen). Die optionalen Schulterpolster sind mit Bügeln ausgestattet, um unangenehmes Scheuern am Hals zu reduzieren
• Ein integrierter pHSG-Tunnel ermöglicht Ihnen ein schnelles und einfaches Verbinden und Trennen von persönlichen Höhensicherungsgeräten
• Integrierte flache Hängetrauma-Trittschlaufen
• Montageteile aus Stahl
• Wiederverwendbare und repositionierbare Verbindungsmittelhalter für das schnelle und einfache Parken von Karabinern
• Integrierte 3M™ Connected Safety ID (RFID) für eine vereinfachte Bestands-, Inspektions- und Dokumentationsverwaltung
• Die Modelle des Windkraft Auffang- und Positionirungsgurtes (1112744-1112749) verfügen über einen Verschleißschutz an der Rückseite des Gurtes.

Anwendungen

Elektrotechnik - Reinigen - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Befestigungspunkte4
Größe2
223,08 exkl. MwSt.
/ Stück
265,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe