1112703 XE50 Auffanggurt 1112703, Größe 2, 1 pro Packung
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Auffanggurte
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:XE50 1112703
Rubix:3471667
Hersteller:7100316739
EAN:3660570057803
Dokumente
Produktdetails : 1112703 XE50 Auffanggurt 1112703, Größe 2, 1 pro Packung
Der Sicherheitsgurt 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 mit Standardschnallen ist für Arbeiten in der Höhe konzipiert, die eine Absturzsicherung erfordern. Er vereint zwei Einhängepunkte, schnelle Einstellungen und Funktionen, die dazu bestimmt sind, die tägliche Verwendung auf der Baustelle zu erleichtern.
Eigenschaften:
Dieser Gurt ist mit einer dorsalen Auffangöse und einem sternalen Befestigungspunkt ausgestattet. Die Brustschnalle hält den vorderen Befestigungspunkt in einer mittigen Position am Körper. Die drehbaren Rumpfverstellvorrichtungen und die Beinverstellungen ermöglichen eine schnelle Anpassung des Gurts an seinen Anwender.
Der für Höhensicherungsgeräte vorgesehene Tunnel erleichtert deren Anschluss und Trennung. Die beiden repositionierbaren Verbindungsmittelhalter ermöglichen es, die Verbindungsmittelverbinder aufzubewahren, wenn diese nicht verwendet werden. Die Anti-Trauma-Schlaufen sind in einer flachen Bauweise integriert.
Der Gurt verfügt außerdem über einen RFID-Tag, der zur Nachverfolgung von Prüfungen, Beständen und Registern bestimmt ist. Er ist mit separat erhältlichem Zubehör wie Rücken-, Schulter- oder Oberschenkelpolstern sowie mit 3M-Zubehör zur Werkzeug-Absturzsicherung kompatibel.
Spezifikationen:
• Serie: XE50
• Maximale Tragfähigkeit: 140 kg
• Anzahl der Einhängepunkte: 2 (dorsal und sternal)
• Artikelnummern: 1112702 (Größe 1), 1112703 (Größe 2), 1112704 (Größe 3)
• Gewicht: 1,65 kg (Größe 1), 1,70 kg (Größe 2), 1,75 kg (Größe 3)
• Breite der Gurtbänder: 45 mm
• Material der Gurtbänder: Polyester
• Material der D-Ringe: verzinkter Stahl
• Material der Brust- und Beinschnallen: verzinkter Stahl
• Material der Rumpfverstellvorrichtungen: Stahl und Aluminium
• Farbe: grau
Normen:
• CE EN 361:2002: legt die Anforderungen an Auffanggurte zum Auffangen von Abstürzen fest
Eigenschaften:
Dieser Gurt ist mit einer dorsalen Auffangöse und einem sternalen Befestigungspunkt ausgestattet. Die Brustschnalle hält den vorderen Befestigungspunkt in einer mittigen Position am Körper. Die drehbaren Rumpfverstellvorrichtungen und die Beinverstellungen ermöglichen eine schnelle Anpassung des Gurts an seinen Anwender.
Der für Höhensicherungsgeräte vorgesehene Tunnel erleichtert deren Anschluss und Trennung. Die beiden repositionierbaren Verbindungsmittelhalter ermöglichen es, die Verbindungsmittelverbinder aufzubewahren, wenn diese nicht verwendet werden. Die Anti-Trauma-Schlaufen sind in einer flachen Bauweise integriert.
Der Gurt verfügt außerdem über einen RFID-Tag, der zur Nachverfolgung von Prüfungen, Beständen und Registern bestimmt ist. Er ist mit separat erhältlichem Zubehör wie Rücken-, Schulter- oder Oberschenkelpolstern sowie mit 3M-Zubehör zur Werkzeug-Absturzsicherung kompatibel.
Spezifikationen:
• Serie: XE50
• Maximale Tragfähigkeit: 140 kg
• Anzahl der Einhängepunkte: 2 (dorsal und sternal)
• Artikelnummern: 1112702 (Größe 1), 1112703 (Größe 2), 1112704 (Größe 3)
• Gewicht: 1,65 kg (Größe 1), 1,70 kg (Größe 2), 1,75 kg (Größe 3)
• Breite der Gurtbänder: 45 mm
• Material der Gurtbänder: Polyester
• Material der D-Ringe: verzinkter Stahl
• Material der Brust- und Beinschnallen: verzinkter Stahl
• Material der Rumpfverstellvorrichtungen: Stahl und Aluminium
• Farbe: grau
Normen:
• CE EN 361:2002: legt die Anforderungen an Auffanggurte zum Auffangen von Abstürzen fest
Stärken
• Einfache und schnelle Einstellung
• Vereinfachter Anschluss von Höhensicherungsgeräten
• Erleichterte Aufbewahrung der Verbindungsmittel durch die repositionierbaren Verbindungsmittelhalter.
• Vereinfachte Nachverfolgung der PSA dank des RFID-Tags
• Verringerung von Folgen eines längeren Hängens dank der integrierten Anti-Trauma-Schlaufen
• Vereinfachter Anschluss von Höhensicherungsgeräten
• Erleichterte Aufbewahrung der Verbindungsmittel durch die repositionierbaren Verbindungsmittelhalter.
• Vereinfachte Nachverfolgung der PSA dank des RFID-Tags
• Verringerung von Folgen eines längeren Hängens dank der integrierten Anti-Trauma-Schlaufen
Anwendungen
Dieser Sicherheitsgurt eignet sich für Arbeiten in der Höhe, die einen Schutz gegen Absturz erfordern, insbesondere in den Bereichen Bauwesen, allgemeine Fertigung, Industrie und Transport. Er ist geeignet für Instandhaltungsarbeiten, Elektroarbeiten, Reinigung in der Höhe, Schweißarbeiten sowie für Zugangsarbeiten an Strukturen und Klettertätigkeiten. Er kann mit einem Höhensicherungsgerät verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 2 |
|---|---|
| Größe | 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
231,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage