1112738 Komfort Auffang- und Positionierungsgurt
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Komfort Auffanggurte
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:XE200 1112738
Rubix:3471478
Hersteller:7100316794
EAN:3660570058152
Dokumente
Produktdetails : 1112738 Komfort Auffang- und Positionierungsgurt
Konzipiert für Einsätze in der Höhe, vereint der Komfort-Auffanggurt mit Haltefunktion DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Funktionen zum Auffangen von Abstürzen und zur Arbeitsplatzpositionierung. Diese Version mit Haltegurt vereint mehrere Befestigungspunkte, schnelle Einstellmöglichkeiten und Komfortausstattung.
Eigenschaften:
Dieser 3M Sicherheitsgurt verfügt über eine dorsale Auffangöse, einen sternalen Befestigungspunkt sowie Haltepunkte vorne und im Hüftbereich für die Arbeitsplatzpositionierung. Die Einstellungen an Rumpf, Beinen und Taille ermöglichen eine schnelle Anpassung des Gurts an den Körperbau des Anwenders. Die selbstverriegelnden Automatikverschlussschnallen ermöglichen es, diese Einstellungen während der Einsätze beizubehalten.
Der Komfort wird durch eine Polsterung an Schultern, Beinen und Taille gewährleistet, ergänzt durch Luftkanäle, die die Belüftung fördern. Die frontalen und dorsalen Sturzindikatoren ermöglichen die Kontrolle des Gurts nach der Verwendung.
Für Höhensicherungsgeräte ist ein Anschlusspunkt vorgesehen. Der Gurt ist außerdem mit zwei versetzbaren Verbindungsmittelhaltern, unauffälligen Hängetrauma-Trittschlaufen und einem 3M™ RFID-Tag ausgestattet, der die Nachverfolgung der Prüfungen und der Ausrüstung erleichtert. Er ist mit 3M™-Zubehör zur Werkzeug-Absturzsicherung kompatibel.
Spezifikationen:
• Serie: XE200
• Maximale Tragfähigkeit: 140 kg
• Anzahl der Befestigungspunkte: 5 (1 dorsal, 1 sternal, 2 seitliche Haltepunkte, 1 ventraler Haltepunkt)
• Artikelnummern: 1112738 (Größe 1), 1112739 (Größe 2), 1112740 (Größe 3)
• Taillenumfang:
• Größe 1: 75 bis 110 cm
• Größe 2: 90 bis 125 cm
• Größe 3: 100 bis 140 cm
• Gewicht:
• Größe 1: 2,90 kg
• Größe 2: 2,96 kg
• Größe 3: 3,00 kg
• Materialien:
• Gurtband: Polyester, 45 mm breit
• D-Ringe: eloxiertes Aluminium
• Schnallen: Aluminiumlegierung und verzinkter Stahl
• Einstellungen: Beine, Taille und Rumpf
• Farbe: grau
Normen:
• CE EN 361:2002: legt die Anforderungen an Auffanggurte für Auffangsysteme fest
• EN 358:2019: betrifft Haltegurte und Gurte zur Arbeitsplatzpositionierung sowie Rückhaltesysteme, die zum Halten in Position verwendet werden
Eigenschaften:
Dieser 3M Sicherheitsgurt verfügt über eine dorsale Auffangöse, einen sternalen Befestigungspunkt sowie Haltepunkte vorne und im Hüftbereich für die Arbeitsplatzpositionierung. Die Einstellungen an Rumpf, Beinen und Taille ermöglichen eine schnelle Anpassung des Gurts an den Körperbau des Anwenders. Die selbstverriegelnden Automatikverschlussschnallen ermöglichen es, diese Einstellungen während der Einsätze beizubehalten.
Der Komfort wird durch eine Polsterung an Schultern, Beinen und Taille gewährleistet, ergänzt durch Luftkanäle, die die Belüftung fördern. Die frontalen und dorsalen Sturzindikatoren ermöglichen die Kontrolle des Gurts nach der Verwendung.
Für Höhensicherungsgeräte ist ein Anschlusspunkt vorgesehen. Der Gurt ist außerdem mit zwei versetzbaren Verbindungsmittelhaltern, unauffälligen Hängetrauma-Trittschlaufen und einem 3M™ RFID-Tag ausgestattet, der die Nachverfolgung der Prüfungen und der Ausrüstung erleichtert. Er ist mit 3M™-Zubehör zur Werkzeug-Absturzsicherung kompatibel.
Spezifikationen:
• Serie: XE200
• Maximale Tragfähigkeit: 140 kg
• Anzahl der Befestigungspunkte: 5 (1 dorsal, 1 sternal, 2 seitliche Haltepunkte, 1 ventraler Haltepunkt)
• Artikelnummern: 1112738 (Größe 1), 1112739 (Größe 2), 1112740 (Größe 3)
• Taillenumfang:
• Größe 1: 75 bis 110 cm
• Größe 2: 90 bis 125 cm
• Größe 3: 100 bis 140 cm
• Gewicht:
• Größe 1: 2,90 kg
• Größe 2: 2,96 kg
• Größe 3: 3,00 kg
• Materialien:
• Gurtband: Polyester, 45 mm breit
• D-Ringe: eloxiertes Aluminium
• Schnallen: Aluminiumlegierung und verzinkter Stahl
• Einstellungen: Beine, Taille und Rumpf
• Farbe: grau
Normen:
• CE EN 361:2002: legt die Anforderungen an Auffanggurte für Auffangsysteme fest
• EN 358:2019: betrifft Haltegurte und Gurte zur Arbeitsplatzpositionierung sowie Rückhaltesysteme, die zum Halten in Position verwendet werden
Stärken
• Einfache und schnelle Anpassung des Gurts
• Komfortabler Halt dank der Polsterung an Schultern, Beinen und Taille
• Vielseitige Verwendung mit den Befestigungspunkten zur Absturzsicherung und den Haltepunkten zur Arbeitsplatzpositionierung
• Praktische Aufbewahrung von Haken und Karabinerhaken dank der versetzbaren Verbindungsmittelhalter.
• Erleichterte Verwaltung des PSA-Bestands dank des integrierten RFID-Tags
• Schnelle Sichtkontrolle nach der Verwendung dank der Sturzindikatoren
• Kompatibilität mit 3M™-Zubehör zur Werkzeug-Absturzsicherung
• Komfortabler Halt dank der Polsterung an Schultern, Beinen und Taille
• Vielseitige Verwendung mit den Befestigungspunkten zur Absturzsicherung und den Haltepunkten zur Arbeitsplatzpositionierung
• Praktische Aufbewahrung von Haken und Karabinerhaken dank der versetzbaren Verbindungsmittelhalter.
• Erleichterte Verwaltung des PSA-Bestands dank des integrierten RFID-Tags
• Schnelle Sichtkontrolle nach der Verwendung dank der Sturzindikatoren
• Kompatibilität mit 3M™-Zubehör zur Werkzeug-Absturzsicherung
Anwendungen
Dieser Sicherheitsgurt ist für Arbeiten in der Höhe konzipiert, die ein Auffangen von Abstürzen und eine Arbeitsplatzpositionierung erfordern. Er eignet sich für Einsätze an Tragwerken, Masten, Laufstegen, Hubarbeitsbühnen, Gerüsten oder Metallkonstruktionen, insbesondere in den Bereichen Bauwesen, Industrie, Transport und Windenergie.
Durch seinen Haltegurt ist er für Instandhaltungsarbeiten, Elektroarbeiten, Schweiß- und Reinigungsarbeiten in der Höhe geeignet. Der Haltegurt ist nützlich, wenn der Anwender eine stabile Arbeitsposition beibehalten muss und dabei gegen Absturz geschützt bleibt.
Durch seinen Haltegurt ist er für Instandhaltungsarbeiten, Elektroarbeiten, Schweiß- und Reinigungsarbeiten in der Höhe geeignet. Der Haltegurt ist nützlich, wenn der Anwender eine stabile Arbeitsposition beibehalten muss und dabei gegen Absturz geschützt bleibt.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Befestigungspunkte | 5 |
|---|---|
| Größe | 1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
525,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
625,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



