838031 PP40700005, mit Funkenschutz

3M™ Filterdeckel

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:838031
Rubix:2712744
Hersteller:7100080252
EAN:4046719826339
SPEEDGLAS ADFLO FILTERDECKEL H838031 PP40700005, mit Funkenschutz

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 838031 PP40700005, mit Funkenschutz


Austauschbares Ersatzteil, falls die originale Filterabdeckung ersetzt werden muss.
Komfortabler Gehörschutz mit 3M™ 1100 Gehörschutzstöpseln. Das einfache Vorformen und Einsetzen sowie die nach unten hin schmaler werdende Form ermöglichen eine zuverlässige Lärmreduzierung. Gefertigt aus weichem hypoallergenen PU-Schaumstoff, erzeugt der Gehörschutzstöpsel im Ohr nur einen geringen Druck bei maximalem Komfort. Komplett geprüft und genehmigt nach EN 352-2:2020 reduzieren sie Lärmbelastungen um 35 dB. Das Modell ist zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System geeignet und als Test-Gehörschutzstöpsel verfügbar. Erhältlich in Nachfüllflaschen und Beuteln für den 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Gehörschutzstöpsel-Dispenser, sodass Gehörschutzstöpsel vor Ort bequem zugänglich sind und gleichzeitig Verschwendung reduziert wird.

Stärken


• Für maximale Sicherheit und Komfort machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihre Ausrüstung regelmäßig zu überprüfen. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile.
• Nur Filterabdeckung
• Für die Verwendung mit dem 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutzgerät konzipiert
• Wird in das Turbogerät eingebaut

Anwendungen

Metallindustrie - Metallreparatur - Schleifen - Schneiden - Schweißerschutz

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung245,65 g
Typersatzteil
HerkunftslandSE
41,35 exkl. MwSt.
/ Packung
49,21 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std