5120950000 PP30110001, ein Paar im Polytütchen

Weiche Ohrstöpsel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Moldex:780001
Rubix:2760728
Hersteller:780001
EAN:4019444003351
EINWEGSTÖPSEL SPARK PLUGS SNR 35 POLY PP30110001, ein Paar im Polytütchen
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbemehrfarbig
Globaler Dämmwert SNR35 dB
Gedrehtnein
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5120950000 PP30110001, ein Paar im Polytütchen


Moldex Spark Plug weich 7800, nachfüllbar, Beutel mit 200 Paar. Die Ohrstöpsel wurden speziell für die Anatomie des Gehörgangs entwickelt und passen sich dank Polyurethan an den Gehörgang für einen optimalen Tragekomfort an. SNR = 35 dB.

Stärken

• Ohrstöpsel in attraktiven Farben, kegelförmiger Bauweise, aus weichem PU-Schaum
• Mit hoher Geräuschdämmung von 35 dB (SNR)
• Schachtel mit 200 Paar, verpackt als 1 Paar je Beutel
• 100 % PVC-frei
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbemehrfarbig
Globaler Dämmwert SNR35 dB
Gedrehtnein
Nachweisbarnein
Hauptmaterialpolyurethan
Typeinweg
Werkstoffpu-schaum
0,16 € exkl. MwSt.
/ Paar
0,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std