SCHWS-HANDS. BREIT 10-2087 9 L BL/WS PP51340009, breites Model und verstärktem Daumen
Schweißerhandschuh breites Modell 10-2087
Siehe technische InformationenReferenzen
Weldas:10-2087L
Rubix:2710217
Hersteller:10-2087L
EAN:8718564520309

Technische Zusammenfassung
| Größe | l |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | baumwolle |
| Länge | 350 mm |
Produktdetails : SCHWS-HANDS. BREIT 10-2087 9 L BL/WS PP51340009, breites Model und verstärktem Daumen
Robuster Schutz mit verstärktem Daumen
• Material: Qualitäts-Rindspaltleder
• COMFOflex®-Fütterung im Handschuh für angenehmen Tragekomfort
• Stulpe mit Baumwolle gefüttert
• Weite Passform
• Länge: 35 cm
• Farbe: blau/weiß Anwendungsbereich: Schweißen
• Material: Qualitäts-Rindspaltleder
• COMFOflex®-Fütterung im Handschuh für angenehmen Tragekomfort
• Stulpe mit Baumwolle gefüttert
• Weite Passform
• Länge: 35 cm
• Farbe: blau/weiß Anwendungsbereich: Schweißen
Größe 9
Stärken
Die besten Handschuhe der Welt, Luftkissen Typ COMFOflex!
Komfortabler Schutz für intensiven Einsatz. Das System COMFOflex verzögert Flammen, absorbiert Schweiß, bietet unvergleichlichen Komfort und eine verbesserte Isolation.
Komfortabler Schutz für intensiven Einsatz. Das System COMFOflex verzögert Flammen, absorbiert Schweiß, bietet unvergleichlichen Komfort und eine verbesserte Isolation.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | l |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | baumwolle |
| Länge | 350 mm |
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | 413x3x |
| Hauptmaterial | leder |
| Schnittwiderstandswert | x |
| Werkstoff | rindspaltleder niveau a |
| Farbe | blau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Paar
91,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen