Referenzen
Honeywell:51/7147/10XL
Rubix:3039642
Hersteller:51/7147/10XL
EAN:8713223165686

Produktdetails : 51/7147/10XL H GR,10 51/7147 HOT MILL HANDSCHUH
Der Honeywell North Grip N® Hot Mill Handschuh ist eine hochwertige persönliche Schutzausrüstung, die zuverlässige Sicherheit für professionelle Anwender bietet. Dank seiner robusten mechanischen Eigenschaften und seiner zuverlässigen Hitzebeständigkeit eignet er sich ideal für das Handling schwerer, scharfkantiger oder erhitzter Werkstücke. Durch seine beidseitige Nutzbarkeit ist er besonders wirtschaftlich im industriellen Einsatz.
Eigenschaften:
Dieser hitzebeständige Strickhandschuh wird mit einer speziellen Stricktechnik gefertigt, die eine präzise Passform und hohe Strapazierfähigkeit gewährleistet. Das Baumwollfutter erhöht nicht nur die mechanische Widerstandsfähigkeit, sondern nimmt auch Feuchtigkeit zuverlässig auf – für langanhaltenden Tragekomfort. Der beidseitige Nitril-Beschichtung sorgt für hervorragenden Grip sowie eine erhöhte Abriebfestigkeit. Die Materialkombination aus Baumwolle, Polyester und Nitril bietet umfassenden Schutz vor Hitze und mechanischen Risiken. Dank seiner Vielseitigkeit eignet sich der Handschuh optimal für Tätigkeiten mit heißen, scharfkantigen oder abrasiven Materialien und gewährleistet gleichzeitig eine verlässliche thermische Isolierung.
Spezifikationen:
• Typ: gestrickter mechanischer Schutzhandschuh
• Materialien: Baumwolle, Polyester, Nitril-/Latex-Noppen
• Strickstärke: 7 Gauge
• Farben: Beige und Rot
• Bund: verstärkter Strickbund
• Beidseitig tragbar: ja
Normen:
• EN 420 + A1: Allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden für Schutzhandschuhe
• EN 388 (1X4XB): Schutz vor mechanischen Risiken – Abriebfestigkeit (Stufe 1), Weiterreißfestigkeit (Stufe 4), Schnittfestigkeit nach ISO (Stufe B)
• EN 407 (X2XXXX): Schutz vor thermischen Risiken – Konvektionshitze (Stufe 2) sowie weitere Kriterien wie Kontakt-, Strahlungswärme und Schutz vor Metallspritzern
• Europäische Richtlinie 89/686/EWG für persönliche Schutzausrüstungen
Eigenschaften:
Dieser hitzebeständige Strickhandschuh wird mit einer speziellen Stricktechnik gefertigt, die eine präzise Passform und hohe Strapazierfähigkeit gewährleistet. Das Baumwollfutter erhöht nicht nur die mechanische Widerstandsfähigkeit, sondern nimmt auch Feuchtigkeit zuverlässig auf – für langanhaltenden Tragekomfort. Der beidseitige Nitril-Beschichtung sorgt für hervorragenden Grip sowie eine erhöhte Abriebfestigkeit. Die Materialkombination aus Baumwolle, Polyester und Nitril bietet umfassenden Schutz vor Hitze und mechanischen Risiken. Dank seiner Vielseitigkeit eignet sich der Handschuh optimal für Tätigkeiten mit heißen, scharfkantigen oder abrasiven Materialien und gewährleistet gleichzeitig eine verlässliche thermische Isolierung.
Spezifikationen:
• Typ: gestrickter mechanischer Schutzhandschuh
• Materialien: Baumwolle, Polyester, Nitril-/Latex-Noppen
• Strickstärke: 7 Gauge
• Farben: Beige und Rot
• Bund: verstärkter Strickbund
• Beidseitig tragbar: ja
Normen:
• EN 420 + A1: Allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden für Schutzhandschuhe
• EN 388 (1X4XB): Schutz vor mechanischen Risiken – Abriebfestigkeit (Stufe 1), Weiterreißfestigkeit (Stufe 4), Schnittfestigkeit nach ISO (Stufe B)
• EN 407 (X2XXXX): Schutz vor thermischen Risiken – Konvektionshitze (Stufe 2) sowie weitere Kriterien wie Kontakt-, Strahlungswärme und Schutz vor Metallspritzern
• Europäische Richtlinie 89/686/EWG für persönliche Schutzausrüstungen
Stärken
• Sehr hohe Abriebfestigkeit dank Nitrilbeschichtung
• Lang anhaltender Komfort durch schweißabsorbierendes Baumwollfutter
• Beidseitig nutzbar zur Reduzierung von Ausrüstungskosten
• Hohe mechanische Robustheit für schwere oder scharfkantige Werkstücke
• Zuverlässiger Hitzeschutz bei Kontaktwärme und thermischen Risiken
• Stabiler Strickbund für sicheren Halt
• Atmungsaktive Konstruktion zur Reduzierung von Hitzestau
• Optimierter Grip für rutschige oder ölige Oberflächen
• Lang anhaltender Komfort durch schweißabsorbierendes Baumwollfutter
• Beidseitig nutzbar zur Reduzierung von Ausrüstungskosten
• Hohe mechanische Robustheit für schwere oder scharfkantige Werkstücke
• Zuverlässiger Hitzeschutz bei Kontaktwärme und thermischen Risiken
• Stabiler Strickbund für sicheren Halt
• Atmungsaktive Konstruktion zur Reduzierung von Hitzestau
• Optimierter Grip für rutschige oder ölige Oberflächen
Anwendungen
Der Handschuh eignet sich für den Einsatz in Gießereien, Stahl- und Metallindustrie, Holzverarbeitung, Logistik, mechanischer Handhabung und Lagerbetrieben. Er ist ebenso ideal für Arbeitsumgebungen mit Hitze- und Schnittgefahr, wie sie in der Schweißtechnik, im Bauwesen und in der Fertigung vorkommen. Seine hohe Robustheit macht ihn zu einem unverzichtbaren Schutzprodukt für Fachkräfte, die mit erhitzten Metallen, abrasiven Werkstücken oder schweren Materialien arbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 306x146x22 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 166 g |
| Größe | 10 |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Länge | 300 mm |
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | x2xxxx |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 250 °C |
| Hauptmaterial | para-aramid |
| Schnittwiderstandswert | 3 |
| Werkstoff | kevlar |
| Farbe | rot |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
720,00 € exkl. MwSt.
/ 72 Paar
856,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std