32-7 BRAUN-SCHWARZ Hitze-/Schnittschutz-Lederhandschuh TEGERA

Handschuhe TEGERA 32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tegera:32-7
Rubix:2501295
EAN:7392626037922
32-7 BRAUN-SCHWARZ Hitze-/Schnittschutz-Lederhandschuh TEGERA
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe7
Beschichtung der Handschuheohne
Thermische Leistungsstufe (EN 407)41224x
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32-7 BRAUN-SCHWARZ Hitze-/Schnittschutz-Lederhandschuh TEGERA


Hitzebeständiger Handschuh, vollständig gefüttert, 0,7-0,8 mm Ziegenvollnarbenleder - Top-Qualität, Rindsvollnarbenleder, KEVLAR® fiber, Kat. II, verstärkter Zeigefinger, wasser- und ölundurchlässig, allgemeiner Gebrauch.
Entspricht den Normen EN 388:2003_3243 und EN 407_41224X.
Hitzebeständiger Handschuh, vollständig gefüttert, vollnarbiges Ziegenleder von erstklassiger Qualität, erstklassiges hitzebeständiges Rinds-Spaltleder, Schnittschutzklasse B, KEVLAR®-Faser, Cat. II, verstärkter Zeigefinger, wasser- und ölabweisend, für Allround-Arbeiten

Stärken

Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, verstärkter Zeigefinger, verstärkte Nähte, verstärkter Daumen, wasser- und ölabweisend, Flammhemmend, beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzer

Anwendungen

PIM_TEAM
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe7
Beschichtung der Handschuheohne
Thermische Leistungsstufe (EN 407)41224x
Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407)100 °C
Hauptmaterialleder
Werkstoffleder/naturlatex/para-amid
HerkunftslandPK
153,42 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
182,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe