Referenzen
INA:STO30-X
Rubix:108941
Hersteller:0000536940000
EAN:4012802424409


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : STO 30-X (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, offen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 308 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | sto |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23100 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 35500 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen