NATR 10 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATR10
Rubix:18876
Hersteller:0005794160000
EAN:4012801176033
NATR 10 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 10 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, offen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x30x30 mm
Bruttogewicht64 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienatr
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl5500 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6800 N
Statische Tragzahl, radial - C0r8700 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
30,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,88 € inkl. MwSt.