Referenzen
INA:NA2205-X-2RSR
Rubix:18763
Hersteller:0007032570000
EAN:4012802425444


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : NA 2205-X-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 209 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | na22..-2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen