NATV 30-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATV30-X-PP-A
Rubix:18929
Hersteller:0057281500000
EAN:4012802450774
NATV 30-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATV 30-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x62x62 mm
Bruttogewicht459 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite29 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatv..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl850 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r63000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
70,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,35 € inkl. MwSt.