NATR 35-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATR35-X-PP-A
Rubix:18899
Hersteller:0041065120000
EAN:4012802427424
NATR 35-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 35-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt hohe Radiallasten sowie Axiallasten, die aus geringen Fluchtfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x72x72 mm
Bruttogewicht578 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite29 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatr..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1000 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr24800 N
Statische Tragzahl, radial - C0r45000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
93,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen