NATR 17-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATR17-X-PP-A
Rubix:18887
Hersteller:0055915380000
EAN:4047643179294
NATR 17-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 17-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt hohe Radiallasten sowie Axiallasten, die aus geringen Fluchtfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x40x40 mm
Bruttogewicht148 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite21 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatr..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2900 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10900 N
Statische Tragzahl, radial - C0r16000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
47,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,79 € inkl. MwSt.