Referenzen
Ersetzte Ref.:NATV 8 PPA
SKF:NATV 8 PP
Rubix:3197139
EAN:7316570892956

Produktdetails : NATV 8 PP (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF
Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um Nadellager mit Innenring. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Aufnahme von Axiallasten durch Schräglage oder Verkippung
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion
- Aufnahme von Axiallasten durch Schräglage oder Verkippung
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | natv |
| Werkstoff | wälzlagerstahl |
| Gewicht | 0,042 kg |
| Referenzdrehzahl | 2500 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7480 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11400 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen