NATV 50-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATV50-PP-A
Rubix:18933
Hersteller:0057347460000
EAN:4012802057799
NATV 50-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATV 50-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x90x90 mm
Bruttogewicht951 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite32 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatv..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl550 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr39000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r93000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
141,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std