NATV 5 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle NATV

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATV5
Rubix:173219
Hersteller:0000343710000
EAN:4012802620818
NATV 5 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATV 5 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, offen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x16x16 mm
Bruttogewicht15 g
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienatv
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl3800 rpm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
17,98 exkl. MwSt.
/ Stück
21,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen