Referenzen
INA:STO10
Rubix:20118
Hersteller:0000540890000
EAN:4012802415711


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : STO 10 (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, offen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 51 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | sto |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8800 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9900 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort