Referenzen
SKF:NA 6910
Rubix:313030
Hersteller:12775
EAN:7316577012333


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : NA 6910 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF
Zweireihige Nadellager haben Zylinderrollen, deren Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge sehr klein ist. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit. Borde am Außenring führen die Rollenkränze und weisen konstruktive Merkmale auf, die das Nachschmieren erleichtern. Innen- und Außenring lassen sich getrennt montieren. Das erlaubt eine Presspassung für Welle und Gehäuse und vereinfacht Instandhaltungskontrollen.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Widersteht Stoßbelastungen
- Montagefertig
- Teilbare Konstruktion
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Widersteht Stoßbelastungen
- Montagefertig
- Teilbare Konstruktion
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 515 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 40 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | na 69 |
| Werkstoff | wälzlagerstahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,52 kg |
| Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Stärke | 58 mm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 73700 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 150000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen