Referenzen
INA:LFR50/5-6-2Z-HLC
Rubix:25798
EAN:4012802452976

Produktdetails : LFR50/5-6-2Z Laufrolle
Bocklagerrollen, zweireihig, beidseitig mit Spaltdichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lfr50 |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1630 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 920 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std