RSTO 8-TV (INA) Stützrolle ohne Innenring, ohne Axialführung INA
Stützrolle
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RSTO8-TV
Rubix:94329
Hersteller:0002640830000
EAN:4012802692341


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 9,8 mm |
Produktdetails : RSTO 8-TV (INA) Stützrolle ohne Innenring, ohne Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, offen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 9,8 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | rsto |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4200 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5600 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort