NATR 8-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATR8-PP-A
Rubix:18874
Hersteller:0055498760000
EAN:4012802504705
NATR 8-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 8-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt hohe Radiallasten sowie Axiallasten, die aus geringen Fluchtfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x24x24 mm
Bruttogewicht37 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite15 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatr..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl7500 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5500 N
Statische Tragzahl, radial - C0r6700 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
23,39 exkl. MwSt.
/ Stück
27,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen