NATV 15-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATV15-PP-A
Rubix:18919
Hersteller:0055067510000
EAN:4012802418798
NATV 15-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATV 15-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x35x35 mm
Bruttogewicht98 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite19 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatv..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1600 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12600 N
Statische Tragzahl, radial - C0r23400 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
40,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen