NATV 50-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATV50-X-PP-A
Rubix:153421
Hersteller:0042481040000
EAN:4012802427462
NATV 50-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATV 50-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x90x90 mm
Bruttogewicht953 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite32 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatv..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl550 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr39000 N
Statische Tragzahl, radial - C0r93000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
154,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen