Referenzen
INA:RNA2202-2RSR
Rubix:19429
Hersteller:0000272350000
EAN:4012802424003


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 13,8 mm |
Produktdetails : RNA 2202-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 60 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 13,8 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | rna22..-2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6700 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9500 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std