NATR 15-X (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATR15-X
Rubix:120859
Hersteller:0005795990000
EAN:4012802425246
NATR 15-X (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 15-X (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, offen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x35x35 mm
Bruttogewicht103 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite19 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienatr
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3600 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9700 N
Statische Tragzahl, radial - C0r14500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
38,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen