Referenzen
FAG:LR204-2RSR
Rubix:13279
Hersteller:0502741390000
EAN:4064328273269


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : LR 204-2RSR (INA) Laufrolle INA
Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne Kunststoffmantel
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 150 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lr2..-2rs/2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std