NA 22/8-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NA22/8-2RSR
Rubix:18751
Hersteller:0000275700000
EAN:4012802697841
NA 22/8-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 22/8-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x24x24 mm
Bruttogewicht31 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Seriena22..-2rsr
Werkstoffstahl
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4100 N
Statische Tragzahl, radial - C0r4300 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
20,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std