Referenzen
INA:NATR25-PP-A
Rubix:18893
Hersteller:0057278390000
EAN:4012802459241


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : NATR 25-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Stärken
Trägt hohe Radiallasten sowie Axiallasten, die aus geringen Fluchtfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 267 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natr..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15300 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 27000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std