Referenzen
SKF:NUTR 15 A
Rubix:313708
Hersteller:94235
EAN:7316570607673


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : NUTR 15 A (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF
Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager mit einem Innenring und einem dickwandigen Außenring mit verbesserter balliger Lauffläche. Sie sind werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Axiallasten aufgrund von Schräglage oder Verkippung auf
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion
- Nimmt relativ hohe Axiallasten aufgrund von Schräglage oder Verkippung auf
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 100 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nutr |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16,8 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17,6 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std