RSTO 17 (INA) Stützrolle ohne Innenring, ohne Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RSTO17
Rubix:19589
Hersteller:0000542670000
EAN:4012801605380
RSTO 17 (INA) Stützrolle ohne Innenring, ohne Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite15,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RSTO 17 (INA) Stützrolle ohne Innenring, ohne Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, offen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x40x40 mm
Bruttogewicht101 g
Innendurchmesser22 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite15,8 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Seriersto
Werkstoffstahl
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14200 N
Statische Tragzahl, radial - C0r18200 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
27,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen