NATR 25 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

INA:NATR25
Rubix:18892
Hersteller:0000319680000
EAN:4012802455526
NATR 25 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : NATR 25 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, offen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x52x52 mm
Bruttogewicht286 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite25 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienatr
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1800 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15300 N
Statische Tragzahl, radial - C0r27000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
47,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std