Referenzen
INA:NUTR50110-X-A
Rubix:19296
Hersteller:0069567930000
EAN:4012802416633


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 32 mm |
Produktdetails : NUTR 50110-X-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1725 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 32 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nutr..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 77000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 127000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort