NATR 15-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATR15-X-PP-A
Rubix:18884
Hersteller:0055912010000
EAN:4012802427738
NATR 15-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 15-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt hohe Radiallasten sowie Axiallasten, die aus geringen Fluchtfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x35x35 mm
Bruttogewicht95 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite19 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatr..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3600 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9700 N
Statische Tragzahl, radial - C0r14500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
44,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,47 € inkl. MwSt.