NUTR 20-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NUTR20-A
Rubix:19269
Hersteller:0095960110000
EAN:4012802591910
NUTR 20-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUTR 20-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x47x47 mm
Bruttogewicht245 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite25 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienutr..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4200 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28500 N
Statische Tragzahl, radial - C0r38000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
49,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,14 € inkl. MwSt.