NUTR 15-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NUTR15-A
Rubix:19263
Hersteller:0095959610000
EAN:4012802422344
NUTR 15-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUTR 15-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x35x35 mm
Bruttogewicht99 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite19 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienutr..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6500 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15600 N
Statische Tragzahl, radial - C0r18600 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
41,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,83 € inkl. MwSt.