NATV 6-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATV6-X-PP-A
Rubix:18909
Hersteller:0057106930000
EAN:4054364121303
NATV 6-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATV 6-X-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x19x19 mm
Bruttogewicht20 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatv..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3100 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5400 N
Statische Tragzahl, radial - C0r8100 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
22,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,45 € inkl. MwSt.