Referenzen
INA:NATR6-X
Rubix:18872
Hersteller:0000343800000
EAN:4054364022365

Produktdetails : NATR 6-X (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, offen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x19x19 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20 g |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natr |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort