NATR 17 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATR17
Rubix:18885
Hersteller:0000319250000
EAN:4012802449273
NATR 17 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATR 17 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, offen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x40x40 mm
Bruttogewicht148 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite21 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienatr
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2900 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10900 N
Statische Tragzahl, radial - C0r16000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
38,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,10 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std