RSTO 10 (INA) Stützrolle ohne Innenring, ohne Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RSTO10
Rubix:19586
Hersteller:0000542320000
EAN:4012802416589
RSTO 10 (INA) Stützrolle ohne Innenring, ohne Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite11,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RSTO 10 (INA) Stützrolle ohne Innenring, ohne Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, offen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x30x30 mm
Bruttogewicht49 g
Innendurchmesser14 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite11,8 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Seriersto
Werkstoffstahl
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8800 N
Statische Tragzahl, radial - C0r9900 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
22,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen