NA 2201-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NA2201-2RSR
Rubix:18754
Hersteller:0000276180000
EAN:4012801175050
NA 2201-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 2201-2RSR (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x32x32 mm
Bruttogewicht67 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Seriena22..-2rsr
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl4700 rpm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
34,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std