NA 4914 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NA 4914
Rubix:313008
Hersteller:12746
EAN:7316577012210
NA 4914 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4914 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF


Einreihige Nadellager haben Zylinderrollen, deren Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge sehr klein ist. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Widersteht Stoßbelastungen
- Montagefertig
- Teilbare Konstruktion
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x100x100 mm
Bruttogewicht728 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite30 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Seriena 49
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5000 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr96500 N
Statische Tragzahl, radial - C0r163000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
135,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen