NATV 20-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATV20-PP-A
Rubix:18923
Hersteller:0057127690000
EAN:4012802428162
NATV 20-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATV 20-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x47x47 mm
Bruttogewicht240 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite25 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatv..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1300 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20300 N
Statische Tragzahl, radial - C0r42500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
48,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,74 € inkl. MwSt.