Referenzen
INA:NATV10-PP-A
Rubix:18913
Hersteller:0055910900000
EAN:4012802427721


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : NATV 10-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Stärken
Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 62 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natv..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2100 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9400 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15100 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort