Referenzen
Ersetzte Ref.:LR206-X-2RS
INA:LR206-X-2RSR
Rubix:2396939
Hersteller:0946902000000
EAN:4054372419393


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : LR 206-X-2RSR (INA) Laufrolle INA
Laufrolle LR..-2RSR, 1-reihig ohne Kunststoffmantel
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lr2..-2rs/2rsr |
| Werkstoff | w�lzlagerstahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17600 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort