NATV 5-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATV5-PP-A
Rubix:18905
Hersteller:0057069980000
EAN:4012802450767
NATV 5-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATV 5-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x16x16 mm
Bruttogewicht14 g
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serienatv..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3800 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4900 N
Statische Tragzahl, radial - C0r6700 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
20,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,86 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std