NATV 8 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Stützrolle NATV

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NATV8
Rubix:149018
Hersteller:0000324090000
EAN:4012802449280
NATV 8 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NATV 8 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA


Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, offen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x24x24 mm
Bruttogewicht42 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serienatv
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl2500 rpm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
20,68 exkl. MwSt.
/ Stück
24,61 inkl. MwSt.